※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリパネル
軽量作業台用オプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20797507
品番
TFCP-1200
参考基準価格(税別)
¥40,450
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
軽量作業用テーブル「TFAE型」用オプション
トラスコ品番
770-3651
材質
本体:スチール
質量(kg)
10
色
ブラック/オレンジ
高さ(mm)
665
奥行(mm)
200
間口(mm)
1202
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400