※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFKSS-1260 ハンドル昇降式軽量作業台 TRUSCO 20797525 TFKSS-1260 ハンドル昇降式軽量作業台 TRUSCO 20797525 TFKSS-1260 ハンドル昇降式軽量作業台 TRUSCO 20797525 TFKSS-1260 ハンドル昇降式軽量作業台 TRUSCO 20797525

ハンドル昇降式軽量作業台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20797525 品番TFKSS-1260
参考基準価格(税別)¥194,470 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。
ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。

均等耐荷重(kg)300(昇降時100) 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)700〜900 質量(kg)40.1 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場 トラスコ品番764-6470 オレンジ/ブラック ねじサイズM12×1.75
注意
※移動の際には作業台の上には物をのせないでください。
※キャスター取付時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする