ワークサポートスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20797534 品番 WS-2C-W
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド

均等耐荷重(kg)50 間口(mm)500 奥行(mm)400 高さ(mm)700〜900 質量(kg)14 用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして 付属品こぼれ止め付 仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付 トラスコ品番764-4523 材質スチール ホワイト 材質(本体)スチール 材質(天板)スチール キャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個 色(本体)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする