TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
ワークサポートスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20797543
品番
WS-2C-YG
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
均等耐荷重(kg)
50
間口(mm)
500
奥行(mm)
400
高さ(mm)
700〜900
質量(kg)
14
用途
加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
付属品
こぼれ止め付
仕様
ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
トラスコ品番
764-4531
材質
スチール
色
ヤンググリーン
材質(本体)
スチール
材質(天板)
スチール
キャスター種類
自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
色(本体)
ヤンググリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。