※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20797586
品番
AEWS-1875CU100
参考基準価格(税別)
¥108,610
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられます。
均等耐荷重(kg)
250
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
846
質量(kg)
56.5
材質(天板)
スチール
材質(キャスター)
ウレタン
キャスター径(Φmm)
100
仕様
座り作業用
トラスコ品番
303-1616
材質
キャスター金具:スチール
色
ダークグレー
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
材質(天板表面)
スチール
ねじサイズ
M16×2.0
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません