中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 注文コード20797613 品番AEWR-0960F2
参考基準価格(税別)¥88,690 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は間口・奥行など27種類から選べます 他の種類を見る

主要部溶接構造のノックダウン方式。

トラスコ品番278-0739 材質本体:スチール 質量(kg)41.5 ダークグレー 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)900 材質(天板)リノリューム張 均等耐荷重(kg)500 棚板寸法(mm)(下)747×240×23 ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2W カギあり
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする