※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中量作業台(薄型1段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20797647
品番
AEWR-0960UDK1
参考基準価格(税別)
¥75,180
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付けできます。
均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
33
材質(天板)
リノリューム張
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
770-1861
材質
本体:スチール
色
ダークグレー
ねじサイズ
M16×2.0
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
393×395×45
引出し
薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません