※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAEWS-0960F2 中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) TRUSCO 20797683 HAEWS-0960F2 中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) TRUSCO 20797683 HAEWS-0960F2 中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) TRUSCO 20797683

中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20797683 品番 HAEWS-0960F2
参考基準価格(税別)¥94,350 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)885 質量(kg)42.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番770-2141 材質本体:スチール ダークグレー 棚板寸法(mm)(下)747×240×23 ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする