RDW-1200YURB 中量作業台RDW型(上棚付) TRUSCO 20797762 RDW-1200YURB 中量作業台RDW型(上棚付) TRUSCO 20797762 RDW-1200YURB 中量作業台RDW型(上棚付) TRUSCO 20797762 RDW-1200YURB 中量作業台RDW型(上棚付) TRUSCO 20797762

中量作業台RDW型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20797762 品番 RDW-1200YURB
参考基準価格(税別)¥100,320 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)1044 質量(kg)61 材質(天板)リノリューム張 材質(本体)スチール 仕様上棚:YUR-B型、下棚:HLT型(1枚) トラスコ品番770-2914 材質本体:スチール グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする