※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中荷重作業台GWS型(2段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20797814
品番
GWS-1875F2
参考基準価格(税別)
¥134,170
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
73.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
301-2239
材質
本体:スチール
色
グリーン
引出し
1列2段 F-2 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません