TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20797875
品番
M2-6463-SGK
参考基準価格(税別)
¥236,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
765-4596
質量(kg)
111.4
間口(mm)
1204
棚板内寸・間口(mm)
1116
仕様
背板・側板・引違扉付
色
グレー
高さ(mm)
1806
材質(本体)
スチール
タイプ
単体型
奥行(mm)
641
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
3
外寸法・高さ(mm)
1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1204×641×1806
有効間口(mm)
1116
外寸法・奥行(mm)
641
外寸法・間口(mm)
1204
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800