※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-6353-S-B 軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20798076 M3-6353-S-B 軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20798076

軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20798076 品番 M3-6353-S-B
参考基準価格(税別)¥61,890 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
グレー 棚段数(段)3 間口(mm)929 奥行(mm)479 高さ(mm)1812 棚板内寸・間口(mm)840 質量(kg)47 材質(本体)スチール トラスコ品番772-6821 タイプ連結 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1812 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)929×479×1812 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)479 外寸法・間口(mm)929
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする