曜日別特売
TLA43K-24MG TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型 TRUSCO 20798392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA43K-24MG TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型 TRUSCO 20798392
TLA43K-24MG TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型 TRUSCO 20798392

TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)352高さ(mm)1365注文コード20798392品番TLA43K-24MG
参考基準価格(税別)¥260,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。

耐荷重(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)908×352×1365段数4ホワイトトラスコ品番758-5233仕様プラスチックシャッター カギ付セット内容本体×1、シャッターユニット×1質量(kg)49.8高さ(mm)1365材質(本体)スチール奥行(mm)352間口(mm)908表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装棚段数4シャッター不透明材質(シャッター)ABS外寸法・高さ(mm)1365総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)828棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・奥行(mm)352外寸法・間口(mm)908棚板内寸・間口(mm)828均等耐荷重(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする