耐荷重(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)908×352×1365段数4色ホワイトトラスコ品番758-5225仕様プラスチックシャッター カギ付セット内容本体×1、シャッターユニット×1質量(kg)49.8高さ(mm)1365材質(本体)スチール奥行(mm)352間口(mm)908表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装棚段数4シャッター透明材質(シャッター)PVC外寸法・高さ(mm)1365総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)828棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・奥行(mm)352外寸法・間口(mm)908棚板内寸・間口(mm)828均等耐荷重(kg/段)150