※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20798514
品番
TLA43L-MG
参考基準価格(税別)
¥193,320
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
高さ(mm)
1360
間口(mm)
908
棚段数
4
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
652
トラスコ品番
758-5292
適合本体
TLA43L-2□
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:ABS
仕様
プラスチックシャッター カギ付
セット内容
シャッターセット×1、シャッターボックスフレーム×2、シャッターボックスカバー×2、シャッターボックス天板×2、シャッター巾木受け×1、シャッター巾木×1、シャッターレール×2、シャッターレールカバー×2
質量(kg)
24.8
シャッター
不透明
有効間口(mm)
828
注意
※屋外でのご使用はご遠慮ください。また、直射日光が当たる場所、高温になる場所等でのご使用は製品劣化、破損の原因になりますのでお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません