※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA63S-MG 軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット TRUSCO 20798532 TLA63S-MG 軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット TRUSCO 20798532 TLA63S-MG 軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット TRUSCO 20798532 TLA63S-MG 軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット TRUSCO 20798532 TLA63S-MG 軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット TRUSCO 20798532

軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20798532 品番 TLA63S-MG
参考基準価格(税別)¥210,090 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。

高さ(mm)1960 間口(mm)908 棚段数4 オイスターホワイト 奥行(mm)502 トラスコ品番758-5411 適合本体TLA63S-2□ 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:ABS 仕様プラスチックシャッター カギ付 セット内容シャッターセット×1、シャッターボックスフレーム×2、シャッターボックスカバー×2、シャッターボックス天板×2、シャッター巾木受け×1、シャッター巾木×1、シャッターレール×2、シャッターレールカバー×2 質量(kg)26.9 シャッター不透明 有効間口(mm)828
注意
※屋外でのご使用はご遠慮ください。また、直射日光が当たる場所、高温になる場所等でのご使用は製品劣化、破損の原因になりますのでお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする