SAS-TEC 肩、肘、膝用プロテクター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ左右セット/CEレベル2 注文コード20798744 品番32505
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。
つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。
いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。
軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。
水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)

ブラック 質量(g)約55(片側) タイプ左右セット/CEレベル2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×135×10
注意
※吸水性が低く、水に強い素材ですがウエアへの色移りやウエアへのダメージが発生する恐れがございますので、ウエア装着時は外してから洗濯をしてください。
※プロテクターは単体で水で手洗いし、形を整えて陰干ししてください。
※CE規格を取得しておりますが、完全に体を保護するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20798735
2023-09-06
用途:
バイク用メッシュズボンの膝プロテクター
建設業・工事業

薄くて軽くて通気性も良く快適。ただ強い衝撃に耐えられるものなのか事故に合わない限り分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする