※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20798776
品番
M3-6573-SGK
参考基準価格(税別)
¥282,910
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
765-5274
質量(kg)
153.2
奥行(mm)
763
間口(mm)
1560
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1560×763×1812
色
グレー
高さ(mm)
1812
材質(本体)
スチール
段数
3
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1812
有効間口(mm)
1440
外寸法・奥行(mm)
763
外寸法・間口(mm)
1560
棚板内寸・間口(mm)
1440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200