※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-6373-SGD 軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO 20798952 M3-6373-SGD 軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO 20798952

軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20798952 品番 M3-6373-SGD
参考基準価格(税別)¥200,470 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
間口(mm)960 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)960×797×1812 段数3 グレー トラスコ品番765-4812 質量(kg)108.9 高さ(mm)1812 材質(本体)スチール 奥行(mm)797 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1812 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)797 外寸法・間口(mm)960 棚板内寸・間口(mm)840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする