曜日別特売
ABVRA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798970

※使用例(バーストブラウン)

ABVRA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798970
ABVRA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798970
ABVRA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798970
ABVRA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798970
ABVRA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798970

手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
バーストブラウン
タイプオーバーフロー:あり
容量(L)3.7(オーバーフロー穴下端まで)
内容量1個注文コード20798970品番ABVRA001XAM
参考基準価格(税別)¥116,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。

用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。形状丸型バーストブラウン直径(Φmm)415高さ(mm)(カウンター上部)30タイプオーバーフロー:あり容量(L)3.7(オーバーフロー穴下端まで)ボウルハーフベッセル[MARU]RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:施工説明書(1.85MB) 製品図面(0.04MB)取扱説明書:(1.08MB)
注意
※不在持ち帰り、再配達の場合は5,000円と別途保管期間に応じた保管料を申し受けます。
※メーカー便での配送となります。宅配便とは異なりますので、お時間指定は承れません。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※水栓金具、排水金具は別途です。
※水栓金具は、その台座がボウル縁に干渉したり、前部から突出しないものをお選びください。
※ボウル内の水栓金具取付面からボウルの越流面までは30mmです。越流面から吐水口までの垂直距離(吐水口空間)を確保できる水栓金具を選定してください。
※水栓取付穴の径はΦ35です。単水栓の取付にはアダプターが必要な場合があります。アダプターは水栓メーカー推奨のものをご用意ください。
※ボウルの排水口の開口径はオーバーフローなしが42mm、オーバーフローありが38mmです。排水金具は、それぞれ適合するサイズを選定してください。国内規格の排水金具がご使用になれます。
※水栓金具とボウルの組み合わせによっては、流量が大きい場合に水跳ねする場合があります。その際は、止水栓などで流量の調整をしてください。
※TENOR塗装は、メーカー職人の手塗りです。そのため個体により仕上がり具合が若干異なります。
※直射日光による変色、変形の恐れがあります。
※ボウルの裏面は上げ処理はされていません。
※ボウル等の接続部にはシリコンコーキングで止水してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする