洗面化粧台「EJ」(人造大理石ボウル 3面鏡)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)750 色(扉)ホワイト 注文コード20798997 品番YEAE075AAGCEWW1/MBE0753MH
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は間口・色・関連資料など32種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単な人造大理石ボウルです。
水栓金具は壁出しで水がたまりにくく清潔です。
ミラー裏の収納は大容量で、しかも最下段は水切りができ、乾きやすい網棚を使用した「乾くん棚」(特許登録済)を装備、濡れたコップや歯ブラシ、せっけんなども隠して収納ができます。

付属品歯ブラシ立て・収納トレイ(7個) 奥行(mm)560 間口(mm)750 照明LED照明(8W) セット高さ(mm)1900 扉開閉方式キャビネット:開き戸 排水ポップアップ式・ヘアキャッチャー付 色(扉)ホワイト ミラー形状3面鏡※ 最下段は水切り棚(乾くん棚)・くもり止めヒーター付き 対象地域標準 RoHS指令(10物質対応)対応 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/節約C1
注意
※3面鏡ですが両サイドのミラーはそれぞれ外側に開きます。合わせ鏡として使用できません。
※梱包重量は洗面キャビネットとミラーキャビネットの合計重量です。
※梱包寸法は洗面キャビネットの寸法です。
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達の場合は、必ず荷受人様のお立合いをお願い致します。
※不在持ち帰り、再配達の場合は20000円と別途保管期間に応じた保管料を申し受けます。
※メーカー自社便での配送となります。宅配便とは異なりますのでお時間指定は承れません。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※1F車上渡しです。階上げ作業は承っておりません。車傍荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応ごなりますのでご注意ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受けます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする