キッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20799320 品番AWJ501LKS
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。
安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。
また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。
このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。
トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。

クロム 用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質 高さ(mm)275 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)38 使用地区一般地 停電対応手動弁開放で混合水栓レバーのみで吐水、止水可能。取説ご確認ください。 対応カートリッジJC501 E 給電方式100V電源 吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
注意

※使用に当たっては、必ず取扱説明書を参照ください。
※性能一覧は、JIS S 3201およびJWPAS B試験結果での試験結果です。
※性能一覧表の※1はJIS S 3201附属書Aによる代替物質(クロロホルム)による試験結果です。
※性能一覧表の※2浄水カートリッジ取替時期の目安は、厚生労働省(昭和59年衛水63号)の衛生性の見地から望ましいとされているものです。
※ 単位は国際単位を使用しています。
※硬水を軟水に変えることはできません。
※本製品は、上水道専用です。飲料水に合格した水(水道水)以外の水には使用しないでください。
※浄水カートリッジで除去できない水道水中の金属イオンなどの影響により、味が変わる場合があります。
※除去対象物質によって浄水カートリッジの取替時期は異なります。また、使用水量、水質、水圧によって取替の目安が異なったり、短くなることがあります。

商品説明動画

おいしい水とくらすトクラスの浄水器
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする