曜日別特売
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338

 

AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338
AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 20799338

キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード20799338品番AWJ501LK
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。
安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。
また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。
このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。
トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。

用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質クロム高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
注意

※使用に当たっては、必ず取扱説明書を参照ください。
※性能一覧は、JIS S 3201およびJWPAS B試験結果での試験結果です。
※性能一覧表の※1はJIS S 3201附属書Aによる代替物質(クロロホルム)による試験結果です。
※性能一覧表の※2浄水カートリッジ取替時期の目安は、厚生労働省(昭和59年衛水63号)の衛生性の見地から望ましいとされているものです。
※ 単位は国際単位を使用しています。
※硬水を軟水に変えることはできません。
※本製品は、上水道専用です。飲料水に合格した水(水道水)以外の水には使用しないでください。
※浄水カートリッジで除去できない水道水中の金属イオンなどの影響により、味が変わる場合があります。
※除去対象物質によって浄水カートリッジの取替時期は異なります。また、使用水量、水質、水圧によって取替の目安が異なったり、短くなることがあります。

商品説明動画

おいしい水とくらすトクラスの浄水器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする