0.1g刻みなのと2Kgまで対応なのは素晴らしいですが、感度は微妙です。
例えば米の計量時、2-3粒ずつ加えて行っても無反応で、「いい加減もう超えただろう?」と思っても表示が変わらないことがよくあります。そんな時は一旦手で容器をギュッと押し付けて荷重をかけると表示が変わってくれます(必ず狙ってた重量オーバーしてます)。
なので、そこからまた少しずつ減らして行って正確な数字を出すというのが我が家の状況です。小麦粉のようなモノについても全く同様です。
お値段がリーズナブルなので、特に不満ということではないですが、精密な秤のイメージとは異なる性質の、あくまでもキッチン用のはかりです。
この価格で0.1g単位かつ2Kgまで軽量可能というのは素晴らしい。
丼やボールの重量を差し引いての軽量も、よくある1Kgはかりではエラーが出ることもあったが、このはかりではその心配もないので、作業効率アップに貢献してくれます。
最小表示が0.1なので、細かく計測できて満足です。
お菓子とかパンを作るのに01単位はいいです。ドライイースト計るのにも最高です。
0.1g単位で計れていいし、表示が大きく明るいので屋外でも使いやすい。
カタログでは見えないが、引っ掛けて収納する為の穴が開いているのが何気に便利。
2キロまで計れること、0.1g単位での計量が出来ることが購入したポイントです。
有名な他社製ものと遜色なく、きちんと計量できていると思います。