パール金属
パール金属の 環境測定(自然環境/安全環境)
パール金属の 温度計・温湿度計
パール金属の 温度計
測HAKARI 触れずに測れる赤外線温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20799426
品番
D-6565
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
マグネット付きなので冷蔵庫などにくっつけられます。1分で自動的に電源オフ。10秒間のバックライト付
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池1.5V 2個
測定範囲(℃)
0〜250
測定対象
食品用