HB-6353 キッチンメイト 水切りカゴ パール金属 20799670 HB-6353 キッチンメイト 水切りカゴ パール金属 20799670

キッチンメイト 水切りカゴ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20799670 品番HB-6353
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

水切り抜群、スッキリ収納!箸やスプーンが入るポケット付。

材質ポリプロピレン 幅(mm)415 ホワイト 高さ(mm)140(水切りポケット含まず) 奥行(mm)305 段数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする