測HAKARI 塩分濃度計

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20799706 品番 D-6605
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

塩分濃度を3色のLEDで7段階表示します。みそ汁、スープなどの塩分を簡単に確認できます。測定範囲:0.3%〜1.5%

材質本体・プローブ:ABS樹脂、測定センサー:ポリプロピレン、真鍮金メッキ、パネル:PET ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20799697
2024-03-06
用途:
料理の塩分計測に
建設業・工事業

塩分濃度の目安になっています。できれば 7.5% 8% 8.5% の表示が欲しいですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする