※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG30075S5 TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 20800526 TUG30075S5 TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 20800526

TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2100mm 単体型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20800526 品番 TUG30075S5
参考基準価格(税別)¥69,520 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

トラスコ品番755-6942 質量(kg)83.2 奥行(mm)492 間口(mm)1562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1562×492×2098 ホワイト 高さ(mm)2098 材質(本体)スチール タイプ単体 段数5 耐荷重(kg/段)300 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 総耐荷重(kg)2000 有効間口(mm)1437 棚板調整ピッチ(mm)30 棚板内寸・間口(mm)1437 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しの対応になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする