曜日別特売
CDQ2B50-15TMZ-L 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50 SMC 20800904

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個作動方式(T) 単動 : 引込み注文コード20800904品番CDQ2B50-15TMZ-L
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)15ボディオプション(M) ロッド先端おねじ取付ボルト同梱磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする