パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
キッチンメイト アップロックコンテナ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20800966
品番
HB-6362
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
缶詰・レトルト食品等の食料品のストックに最適です。アップロック式で簡単開閉。パッキン付きで高い密閉性です。
材質
本体:ふた:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
形状
角
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×250×235
機能
ロック機能
電子レンジ
可