天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全長靴・長靴
天牛(富士手袋工業)の 先芯入り長靴
PVC鉄芯鉄板入 安全ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20801648
品番
9208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
抗菌防臭加工、踏み抜き防止鋼製板入りカバー付きセーフティーブーツ!
JIS S級相当鉄製先芯入!
用途
一般作業、アウトドア
色
つや消しネイビー
サイズ(cm)
25
材質(ソール)
PVC(耐油底)
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
960(26cm)
機能
抗菌防臭、踏み抜き防止、鋼鉄製先芯、耐油底
足幅
EEE
高さ(cm)
約36(26cmサイズ)
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
ブーツ