CQ2B16-10S-L 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16 SMC 20801656

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出し注文コード20801656品番CQ2B16-10S-L
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)取付ボルト同梱ポートねじの種類(-) M ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする