曜日別特売
FBR-200200【ワケあり】 ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 20803915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBR-200200【ワケあり】 ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 20803915
FBR-200200【ワケあり】 ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 20803915

ステンレスFB棚受 リブ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH)(mm)200×200注文コード20803915品番FBR-200200【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9903,190

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法(幅W×高さH)(mm)200×200材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6耐荷重(kg)60/1本付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。板厚(mm)5仕上電解研磨板幅(mm)25棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする