中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20803992 品番 TUG4504SS
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

間口(mm)1200 均等積載量(kg/段)450 オイスターホワイト 奥行(mm)450 付属品棚板用中受金具2本 仕様棚板は30mmピッチで追加できます。棚板は奥行き方向に分割式です。 トラスコ品番755-7884 質量(kg)8.9 枚数(棚板分割)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しでの対応になります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする