※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20804008
品番
TUG3003LS
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
間口(mm)
900
均等積載量(kg/段)
300
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
600
付属品
棚板用中受金具2本
仕様
棚板は30mmピッチで追加できます。棚板は奥行き方向に分割式です。
トラスコ品番
755-5113
材質
本体:スチール
質量(kg)
7.8
枚数
(棚板分割)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しでの対応になります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません