※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG4506LS 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット TRUSCO 20804315 TUG4506LS 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット TRUSCO 20804315 TUG4506LS 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット TRUSCO 20804315 TUG4506LS 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット TRUSCO 20804315

中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20804315 品番 TUG4506LS
参考基準価格(税別)¥13,210 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)450 オイスターホワイト 奥行(mm)600 付属品棚板用中受金具2本 仕様棚板は30mmピッチで追加できます。棚板は奥行き方向に分割式です。 トラスコ品番755-8597 質量(kg)16.6 枚数(棚板分割)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しでの対応になります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする