TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20804437
品番
TUGKB
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
TUG型中量棚を床固定する際に使用します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)
26
間口(mm)
61
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
98
仕様
TUG300・450・600kgタイプ兼用、支柱1本分
トラスコ品番
756-0991
セット内容
固定用ベース×1個、レベル調整用ライナー(66×85×1t)×2枚、支柱取付ボルトM10×20mm×2個、オールアンカーC-1060×1本
材質
スチール
質量(kg)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません