※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG-J4WT 中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー TRUSCO 20804534 TUG-J4WT 中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー TRUSCO 20804534 TUG-J4WT 中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー TRUSCO 20804534

中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20804534 品番 TUG-J4WT
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れれます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

高さ(mm)48 間口(mm)1125 オイスターホワイト 奥行(mm)60 適合間口1200mm用 トラスコ品番756-0893 セット内容カードフォルダー(J型)×1 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする