TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20804762
品番
TUG-HP3S
参考基準価格(税別)
¥10,110
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
荷を引っ掛けて保管できます。
間口(mm)
835
適合
間口900mm奥行450mm用
トラスコ品番
756-0699
質量(kg)
3.3
用途
ハンガー状の荷を保管
セット内容
ハンガーパイプ×1、ハンガーパイプ押え×2、専用棚受け×2、プッシュリベット×2
材質
ステンレス化粧パイプ
直径(Φmm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません