※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUGSL300 中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板 TRUSCO 20804963 TUGSL300 中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板 TRUSCO 20804963

中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板

(1件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20804963 品番 TUGSL300
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

高さ(mm)300 間口(mm)240 オイスターホワイト 奥行(mm)580 用途荷の区分に有効です トラスコ品番758-5462 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)2.5 板厚(mm)1
注意
※個人宅配送不可(個人宅なら携帯電話番号が必要)
※軒先渡しでの対応になります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20804936
2020-08-14
用途:
書庫の整頓
有限会社安間電気工業所 様

ブックエンドとして使用。大きな重い本やファイルが倒れない。ストレスが無くなった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする