TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20805042
品番
TUGD3W
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
箱状の荷の落下防止に有効です。
高さ(mm)
52
間口(mm)
800
色
オイスターホワイト
用途
前面の落下防止
仕様
ボルト止め
適合
間口900mm用
トラスコ品番
756-0630
セット内容
落下防止バー1個、ヒンジ2個
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません