※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUGD5W 中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー TRUSCO 20805067 TUGD5W 中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー TRUSCO 20805067 TUGD5W 中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー TRUSCO 20805067

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20805067 品番 TUGD5W
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
箱状の荷の落下防止に有効です。

高さ(mm)52 間口(mm)1400 オイスターホワイト 用途前面の落下防止 仕様ボルト止め 適合間口1500mm用 トラスコ品番756-0656 セット内容落下防止バー2個、ヒンジ3個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)1.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする