TUG-RD3W 中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 TRUSCO 20805085 TUG-RD3W 中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 TRUSCO 20805085 TUG-RD3W 中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 TRUSCO 20805085

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20805085 品番 TUG-RD3W
参考基準価格(税別)¥24,290 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。
後付け可能な回転式落下防止バーです。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
荷の落下を防ぎます。

高さ(mm)194.8 間口(mm)889 オイスターホワイト 奥行(mm)65.5 用途前面の落下防止 適合間口900mm用 トラスコ品番756-1024 セット内容落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個 材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする