TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20805164
品番
TUGOM
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
柱の正面、側面どちらでも装着できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
ロケーション管理に有効です。
高さ(mm)
103
間口(mm)
203
色
オイスターホワイト
仕様
プッシュリベット止め
トラスコ品番
756-1016
セット内容
大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません