※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 TUG型 用棚列表示板
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20805173
品番
TUG-THS
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
棚側面のロケーションなどの表示板です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)
200
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
468
適合
奥行450mm用
トラスコ品番
756-1091
セット内容
棚列表示板×2、ワッシャー×4、プッシュリベット×4
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)
7.2
質量(kg)
0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません