TUGRK 中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具 TRUSCO 20805252 TUGRK 中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具 TRUSCO 20805252

中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20805252 品番TUGRK
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

複式のラックを固定します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

高さ(mm)77 オイスターホワイト 奥行(mm)85 用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材 仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用 トラスコ品番756-1067 セット内容連結金物1個、セーフティーピン1個 材質本体:スチール、セーフティーピン:スチール 厚さ(mm)15 質量(kg)0.13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする