アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
ステンレス薬品庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20805898
品番
SN型
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥269,500
販売価格(税別)
¥
245,000
バスケットに入れる
付属品
トレー×1個・バット×2個
仕様
中棚サイズ(mm):435×435×20
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
45
ピッチ(mm)
115(6段)
構造
観音開き(錠付き)・棚板×4枚(高さ調節可能)
内寸法(mm)
435×435×810(×2室)
外寸(mm)
900×500×900
アズワン品番
3-067-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000