エンビ薬品庫

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 外寸(mm)900×400×900 型番1D型 注文コード20805907 品番1D型
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥149,600
販売価格(税別)
136,000
この商品は外寸・型番など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様棚板(mm):875×352×30×1枚付き 材質本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)21.5 外寸(mm)900×400×900 型番1D型 引出し内寸法(mm)334×317×147 アズワン品番3-070-03 棚受段数2段 本体内寸法(mm)888×388×656
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする