アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
耐溶剤薬品庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20805952
品番
TS2型
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥231,000
販売価格(税別)
¥
210,000
バスケットに入れる
付属品
耐震用転倒防止金具・棚板×3枚・棚板受け金具×12個
仕様
棚板(mm):630×420×17
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約45.5
型番
TS2型
内寸(mm)
590×447×1670
棚板耐荷重(kg)
15/枚
外寸法(mm)
650×475×1800
アズワン品番
3-073-11
棚受ピッチ(mm)
30(50段)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000