アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
洗浄ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20806345
品番
大
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
アズワン品番
2-109-01
材質(柄部)
ステンレス(SUS304)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(PP)
全長×直径×毛長(mm)
200×50×50
全長(mm)
200
サイズ
大
直径(Φmm)
50
毛丈(mm)
50